Referințe
Parker:DK5008Z5051
Rubix:d1159609
Producator:50X8X20 DK5008 Z5051

Detalii produs : PARKER 50X8X20 DK5008 Z5051 - PISTON SEALS PARKER DK5008Z5051
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Înălțime | 20 mm |
| Valoarea durității | 71 shore a |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
