Referințe
Parker:B32533P5008
Rubix:d1170462
Producator:B32533P5008

Detalii produs : PARKER B32533P5008 - ROD SEALS PARKER B32533P5008
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 33 mm |
| Înălțime | 6.5 mm |
| Presiune | 400 bar |
| Temperatura maximă | 110 °C |
| Valoarea durității | 93 shore a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
