Referințe
Parker:Z81610N3580
Rubix:d1156733
Producator:Z81610N3580


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Înălțime | 2.55 mm |
Detalii produs : PARKER Z81610N3580 - PISTON SEALS PARKER Z81610N3580
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Înălțime | 2.55 mm |
| Valoarea durității | 80a ±5 (shore a) |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Presiune | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere