Referințe
Tegera:819-10
Rubix:d714157
EAN:7392626035423

Detalii produs : 819-10 TEGERA - DISPOSABLE USE GLOVES TEGERA 819-10
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Lungime | 240 mm |
| Culoare | incolor |
| Material de bază | pvc |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.08 mm |
| Pulbere | nu |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
