• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Discuri abrazive
    6. Disc abraziv
    7. 737133 VSM - 737133 VSM

    Disc abraziv VSM 737133

    Disc abraziv VSM

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    VSM:737133
    Rubix:d795146
    brand logo

    rezumat tehnic

    Bob150

    Detalii produs : 737133 VSM - 737133 VSM


    Informații tehnice


    atribute
    Bob150
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    64191318 PFERD - 64191318 PFERD63642536521 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 636425365214007220355794 - 4007220355794 ABRASIVE DISCS CD 50 A6066261153070 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6626115307066623385770 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6662338577042756506 PFERD - ABRASIVE DISCS CD 50 CO-COOL 60 PFERD66261034247 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 662610342474007220722497 - 4007220722497 ABR DISC CC-FS 125 CO-COOL 6066254429562 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6625442956263642531875 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 63642531875Disc abraziv Pferd Tools CC-FS 125 A-COOL 22042770732 PFERD - ABRASIVE DISCS CDR 75 A 320 PFERD63642537390 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6364253739066261043420 NORTON - ABRASIVE DISC NORTON 6626104342064110111 PFERD - ABR. DISC 80FS115-22 A100 PFERD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut