• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Burghie(1.208)
    • Frezare(11.057)
    • Frezare, șanfrenare, debavurare(820)
    • Găurire(18.062)
    • Operațiuni de strunjire(23.935)
    • Tăiere(521)
    • Tarozi si filiere(7.230)
    • Ștanțare, moletare, broșare, laminare, gravare(185)
    • Echipamente de fabricare a matrițelor(35)
    • Lubrifiere pentru prelucrare(18)
    • Semifabricate(1.243)
    • Accesorii pentru mașini-unelte(30.297)
    • Echipamente de electroeroziune(37)
    • Abrazive(18.322)
    Vedeți
    • Fişierele(336)
    • Fișiere de frezare(1.499)
    • Abrazive aglomerate sau vitrificate(5.604)
    • Abrazive aplicate(9.338)
    • Perii(891)
    • Lustruire și suprafinisare(627)
    • Finisare tribologică(9)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Prelucrare, tăiere și găurire
    3. Abrazive
    4. Abrazive aplicate
    5. Role abrazive
    6. Role abrazive
    7. 726557 VSM - 726557 VSM

    Role abrazive VSM 726557

    Role abrazive VSM

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    VSM:726557
    Rubix:d795128
    brand logo

    Detalii produs : 726557 VSM - 726557 VSM


    Informații tehnice


    atribute
    Bob60
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    7402996564 PFERD - 7402996564 PFERD228367 KLINGSPOR - 228367 ROLA ABRAZIVA 115X50000 MM GR.240 KL 385 JF KLINGSPOR45016106 PFERD - ROLL FOR ABRASIVE BAND SBR 40 A 60 PFERD63642557611 NORTON - ABRASIVE ROLLER NORTON 636425576119882710120 FORMAT - 9882710120 FORMAT258872 - 258872 NRO 400 ROLE DIN PANZA NETESUTA 100X10000MM FIN CORINDONSBR 50 A 120 PFERD - PFERD 45016212 ABRASIVE ROLL SBR50 A1209884180060 FORMAT - 9884180060 FORMAT9884140040 FORMAT - 9884140040 FORMAT63642587694 NORTON - ABRASIVE ROLLER NORTON 6364258769463642539145 NORTON - ABRASIVE ROLLER NORTON 636425391459884250060 FORMAT - 9884250060 FORMATPRK 1025 A 80 PFERD - PFERD 42821008 POLIROLL TAPER CARTRIDGE ROLL PRK 10 X 25MM P8063642548949 NORTON - ABRASIVE ROLLER NORTON 6364254894969957371612 NORTON - ABRASIVE ROLLER NORTON 69957371612
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut