Referințe
SNR:21313VKC3
Rubix:d470845



Detalii produs : 21313 VKC3 SNR - 21313 VKC3 SNR
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 144x144x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2399 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 33 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 2.38 kg |
| Viteza de referință | 4400 rpm |
| Limitați viteza | 5900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 215000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 236000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
