Referințe
SNR:UCFLE201-08CC
Rubix:d480561
Producator:UCFLE.201-08.CC
EAN:3413529575930



Detalii produs : UCFLE201-08CC SNR - SNR BEARING UNIT UCFLE201-08CC
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12.7 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 30.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
