Referințe
SNR:UCFLE202-10N
Rubix:d470531
Producator:UCFLE.202-10.N
EAN:3413529574582



Detalii produs : UCFLE202-10N SNR - SNR BEARING UNIT UCFLE202-10N
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15.88 mm |
|---|---|
| Lățime | 31 mm |
| Serie | ucfle200 |
| Numărul de găuri | 2 |
| Diametrul exterior | 30.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
