Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 10131
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:10131
Rubix:d1273762
Producator:523226
EAN:0085311008624


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
Detalii produs : 10131 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 10131
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 50.8 mm |
| Lățime | 7.95 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere