Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 145X190X16 HMS5 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:145X190X16 HMS5 V
Rubix:d1271404
Producator:554396
Detalii produs : 145X190X16 HMS5 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 145X190X16 HMS5 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 145 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
