Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 15X40X7 HMSA10 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:15X40X7 HMSA10 V
Rubix:d1255899
Producator:520360
EAN:7316574901289

Detalii produs : 15X40X7 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 15X40X7 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
