• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Sigilii statice(29.944)
    • Garnituri dinamice(51.309)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Etanșarea mecanică a transmisiei
    4. Garnituri dinamice
    5. Garnituri rotative
    6. Inele V
    7. 22 VA R SKF - V-RINGS SKF 22 VA R

    Inele V SKF 22 VA R

    Inele V SKF

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    SKF:22 VA R
    Rubix:d1270638
    Producator:377542
    EAN:7316574263738
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Materialnbr
    Vezi toate Caracteristice

    Detalii produs : 22 VA R SKF - V-RINGS SKF 22 VA R


    Informații tehnice


    atribute
    Logistic Greutate6,1 g
    Materialnbr
    Execuțieva
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    TRELLEBORG 20501002 - V-RINGS TRELLEBORG 20501002TRELLEBORG TWVS00080-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVS00080-VDT51TRELLEBORG 21239002 - V-RINGS TRELLEBORG 2123900267026266 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67026266 VRING900A:DIC V-RINGTRELLEBORG TWVL05000-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVL05000-VDT51TRELLEBORG TWVA00180-VDT51 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00180-VDT519939301 SCHUNK - V-RINGS SCHUNK 993930120 VA R SKF - V-RINGS SKF 20 VA R170 VL V SKF - V-RINGS SKF 170 VL VTRELLEBORG TWVAX1000-N6T50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVAX1000-N6T5067123598 DICHTOMATIK - 67123598 DICHTOMATIK40 VS V SKF - V-RINGS SKF 40 VS VTRELLEBORG 20751002 - V-RINGS TRELLEBORG 20751002TRELLEBORG TWVA00550-VDT50 - V-RINGS TRELLEBORG TWVA00550-VDT5067069327 DICHTOMATIK - 67069327 DICHTOMATIK
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut