Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 26373
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:26373
Rubix:d1315455
Producator:515296
EAN:0085311028035

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 66.68 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 115.9 mm |
| Lățime | 18.26 mm |
Detalii produs : 26373 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 26373
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 142 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 66.68 mm |
| Diametrul exterior | 115.9 mm |
| Lățime | 18.26 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere