Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 40000
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:40000
Rubix:d1311118
Producator:511907
EAN:0085311034456


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 133.38 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
Detalii produs : 40000 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 40000
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 90,7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 101.6 mm |
| Diametrul exterior | 133.38 mm |
| Lățime | 11.13 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere