Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 40X90X10 HMSA10 V
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:40X90X10 HMSA10 V
Rubix:d1282500
Producator:511955
EAN:7316574411665

Detalii produs : 40X90X10 HMSA10 V SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 40X90X10 HMSA10 V
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 10 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
