Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 40X90X12 HMS5 RG
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:40X90X12 HMS5 RG
Rubix:d1258017
Producator:511949

Detalii produs : 040X090X12 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 40X90X12 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
