Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 43771
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:43771
Rubix:d1301893
Producator:510990
EAN:0085311035583


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 111.13 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 152.43 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 43771 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 43771
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 204,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 111.13 mm |
| Diametrul exterior | 152.43 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară dublă a armăturii metalice cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere