Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 47382
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:47382
Rubix:d1301945
Producator:510261
EAN:0085311036603


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 120.65 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146.08 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
Detalii produs : 47382 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 47382
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 123,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120.65 mm |
| Diametrul exterior | 146.08 mm |
| Lățime | 12.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură de armătură metalică exterioară cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere