Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 60X80X7 HMS5 RG
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:60X80X7 HMS5 RG
Rubix:d1315453
Producator:507273

Detalii produs : 060X080X07 HMS5 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 60X80X7 HMS5 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
