Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 7473
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:7473
Rubix:d1299429
Producator:505737
EAN:0085311005685


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 19.05 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 7473 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 7473
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19.05 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară de armătură metalică cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere