Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 95X140X12 HMSA10 RG
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:95X140X12 HMSA10 RG
Rubix:d1305827
Producator:504367

Detalii produs : 095X140X12 HMSA10 RG SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 95X140X12 HMSA10 RG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
