Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 9818
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:9818
Rubix:d1311135
Producator:504266
EAN:0085311007955


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 33.32 mm |
| Lățime | 3.18 mm |
Detalii produs : 9818 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 9818
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 33.32 mm |
| Lățime | 3.18 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere