Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF 9900
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:9900
Rubix:d1261160
Producator:504226
EAN:0085311008273


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 39.65 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
Detalii produs : 9900 SKF - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS SKF 9900
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 39.65 mm |
| Lățime | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere