Referințe
SKF:APR-55X44X4.2-AD1
Rubix:d1304481
Producator:545588

rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 54.99 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 43.99 mm |
| Înălțime | 4.19 mm |
Detalii produs : APR-55X44X4.2-AD1 SKF - PISTON SEALS SKF APR-55X44X4.2-AD1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5,5 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 54.99 mm |
| Diametrul interior | 43.99 mm |
| Înălțime | 4.19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere