Referințe
SKF:DTW-28X36X5-J2G
Rubix:d1318595
Producator:554273
Detalii produs : DTW-28X36X5-J2G SKF - SCRAPER SKF DTW-28X36X5-J2G
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 36 mm |
| Înălțime | 4.5 mm |
| Execuție | dtw |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
