Referințe
SKF:DX-2750-J1S
Rubix:d1261584
Producator:542256

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 69.85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 82.55 mm |
| Înălțime | 6.32 mm |
Detalii produs : DX-2750-J1S SKF - SCRAPER SKF DX-2750-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 69.85 mm |
| Diametrul exterior | 82.55 mm |
| Înălțime | 6.32 mm |
| Execuție | j1s |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere