Referințe
SKF:LCP-40X30X8-ND1
Rubix:d1300089
Producator:546054

rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 39.88 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 29.97 mm |
| Înălțime | 8 mm |
Detalii produs : LCP-40X30X8-ND1 SKF - PISTON SEALS SKF LCP-40X30X8-ND1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 39.88 mm |
| Diametrul interior | 29.97 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere