Referințe
SKF:LCP-80X65X12.5-ND1
Rubix:d1309429
Producator:554223

rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 80.14 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 74.9 mm |
| Înălțime | 7.6 mm |
Detalii produs : LCP-80X65X12.5-ND1 SKF - PISTON SEALS SKF LCP-80X65X12.5-ND1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 95,4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80.14 mm |
| Diametrul interior | 74.9 mm |
| Înălțime | 7.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere