Referințe
SKF:LPV 60X49X4.2
Rubix:d1293456
Producator:533852
Detalii produs : LPV 60X49X4.2 SKF - PISTON SEALS SKF LPV 60X49X4.2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Diametrul interior | 49 mm |
| Înălțime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
