Referințe
SKF:MCW-56X68X7-E6Q
Rubix:d1291020
Producator:547545

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 56.01 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Înălțime | 7.01 mm |
Detalii produs : MCW-56X68X7-E6Q SKF - SCRAPER SKF MCW-56X68X7-E6Q
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19,6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 56.01 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Înălțime | 7.01 mm |
| Execuție | mcw |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere