Referințe
SKF:MCW-56X71X9-E6Q
Rubix:d1299039
Producator:547612

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 56.01 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 70.99 mm |
| Înălțime | 8.99 mm |
Detalii produs : MCW-56X71X9-E6Q SKF - SCRAPER SKF MCW-56X71X9-E6Q
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22,9 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 56.01 mm |
| Diametrul exterior | 70.99 mm |
| Înălțime | 8.99 mm |
| Execuție | mcw |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere