Referințe
SKF:MD 110X95X20-L
Rubix:d1293079
Producator:496094
EAN:7316575468477
Detalii produs : MD 110X95X20-L SKF - PISTON SEALS SKF MD 110X95X20-L
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 64,7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
