Referințe
SKF:MD 120X95X22.4-L
Rubix:d1317519
Producator:496045
EAN:7316575468125
Detalii produs : MD 120X95X22.4-L SKF - PISTON SEALS SKF MD 120X95X22.4-L
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 133,3 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Înălțime | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
