Referințe
SKF:MD 125X105X25-L
Rubix:d1298476
Producator:496025
EAN:7316575467678

rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 105 mm |
| Înălțime | 38 mm |
Detalii produs : MD 125X105X25-L SKF - PISTON SEALS SKF MD 125X105X25-L
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 121,6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Înălțime | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere