Referințe
SKF:MD 32X24X15.5-L
Rubix:d1279633
Producator:496134
EAN:7316575469474
Detalii produs : MD 32X24X15.5-L SKF - PISTON SEALS SKF MD 32X24X15.5-L
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7,6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Diametrul interior | 24 mm |
| Înălțime | 22 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
