Referințe
SKF:MD 60X44X18.4-L
Rubix:d1301800
Producator:496024
EAN:7316575467661
Detalii produs : MD 60X44X18.4-L SKF - PISTON SEALS SKF MD 60X44X18.4-L
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34,8 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Înălțime | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
