Referințe
SKF:MD 63X47X19.4-L
Rubix:d1306547
Producator:496151
EAN:7316575469658
Detalii produs : MD 63X47X19.4-L SKF - PISTON SEALS SKF MD 63X47X19.4-L
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38,7 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Diametrul interior | 47 mm |
| Înălțime | 33 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
