Referințe
SKF:MPV-125X104X8.1
Rubix:d1282900
Producator:499722
EAN:7316575540715

rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 104 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
Detalii produs : MPV-125X104X8.1 SKF - PISTON SEALS SKF MPV-125X104X8.1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34,9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125 mm |
| Diametrul interior | 104 mm |
| Înălțime | 8.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere