Referințe
SKF:OR 114.02X1.78-N70
Rubix:d1302989
Producator:528236
EAN:7316574153220


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 114.1 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 114.02X1.78-N70 SKF - O-RING SKF OR 114.02X1.78-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 114.1 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere