Referințe
SKF:OR 138.0X4.0-N70
Rubix:d1280312
Producator:528089
EAN:7316573034445


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 138 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 138.0X4.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 138.0X4.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 138 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere