Referințe
SKF:OR 174.6X6.99-N70
Rubix:d1298642
Producator:527888
EAN:7316574147809


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 174.6 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 174.6X6.99-N70 SKF - O-RING SKF OR 174.6X6.99-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 174.6 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 6.99 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere