Referințe
SKF:OR 21.0X2.5-N70
Rubix:d1306140
Producator:527743
EAN:7316572000977


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 21 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 21.0X2.5-N70 SKF - O-RING SKF OR 21.0X2.5-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 21 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere