Referințe
SKF:OR 389.3X5.7-N70
Rubix:d1296517
Producator:527341
EAN:7316572318010


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 389.3 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 389.3X5.7-N70 SKF - O-RING SKF OR 389.3X5.7-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 389.3 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.7 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere