Referințe
SKF:OR 39.45X1.78-N70
Rubix:d1278207
Producator:527331
EAN:7316574153480


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 39.5 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 39.45X1.78-N70 SKF - O-RING SKF OR 39.45X1.78-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 39.5 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere