Referințe
SKF:OR 53.0X5.0-N70
Rubix:d1285552
Producator:527120
EAN:7316572005408


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 53 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 53.0X5.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 53.0X5.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 53 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere