Referințe
SKF:OR 557.61X5.33-N70
Rubix:d1286601
Producator:527092
EAN:7316574147892


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 557.7 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 557.61X5.33-N70 SKF - O-RING SKF OR 557.61X5.33-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 557.7 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 5.33 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere