Referințe
SKF:OR 75.5X2.4-N70
Rubix:d1320669
Producator:526902
EAN:7316571690810


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 75.5 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 75.5X2.4-N70 SKF - O-RING SKF OR 75.5X2.4-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75.5 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 2.4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere