Referințe
SKF:OR 78.0X4.0-N70
Rubix:d1297027
Producator:526888
EAN:7316572007181


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 78 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 78.0X4.0-N70 SKF - O-RING SKF OR 78.0X4.0-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4,1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 78 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 4 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere