Referințe
SKF:OR 79.0X1.78-N70
Rubix:d1298656
Producator:526885
EAN:7316574153367


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 79 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : OR 79.0X1.78-N70 SKF - O-RING SKF OR 79.0X1.78-N70
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 79 mm |
| Diametrul secțiunii transversale | 1.78 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere